曜日別特売
CG1YB32-25FZ CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YB32) SMC 37035346

※2-3-M07-4-CJ2Y-CM2Y-CG1Y-MBY-CA2Y-CS2Y-CQSY-CQ2Y ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YB32)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)25
ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
内容量1個注文コード37035346品番CG1YB32-25FZ
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじストローク(mm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする