OSG(オーエスジー)
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット
1セット
1セット(3本)
1個
1本
全5351種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37035424
品番
HT-H-M3.5X0.6-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,830
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
201-0364
セット内容
先・中・上
ピッチ(mm)
0.60
呼び寸法
M3.5
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
精度
OH1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37035424
HT-H-M3.5X0.6-SET
05361763
HT S H STD M3.5×0.6
ハンドタップセット 一般用 HT
OSG(オーエスジー)
1セット(3本)
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました