HT S H STD M4×0.7 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 37035503

HT S H STD M4×0.7 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 37035503
HT S H STD M4×0.7 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 37035503

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード37035503品番HT S H STD M4×0.7
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)アウトレット
¥1,990719
仕様ノンコーティングトラスコ品番201-0399セット内容先・中・上材質ハイス(高速度鋼)HSS質量(g)25ピッチ(mm)0.70呼び寸法M4.0ねじ径M4.0ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度OH2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05361754
2018-04-02
用途: 何かあったときの為に
テイ シークェンス建設業・工事業

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。
「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする