※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1YB40)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
70
25
30
50
70
75
100
125
150
200
155
250
205
270
300
350
500
600
650
1150
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37035678
品番
CG1YB40-70Z
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード