フレアリングツール(偏心式)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37035722 品番 TF459W
参考基準価格(税別)¥29,290 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。

タイプインチ用 適合管径(外径)1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4 質量(kg)1.7 用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。 仕様インチサイズ用 トラスコ品番104-0332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37035722
2019-01-28
用途:
ブレーキパイプの製作
株式会社 光和自動車整備工場 様

以前から使っており今回ネジがダメになったので新しい物を再度購入。使いやすくていいです。

対象商品:
37035722
2016-07-08
用途:
機械メンテナンス
製造業

新冷媒に非対応ながらも電機メーカー推奨加工可能で
綺麗なフレア加工が可能です
また他の製品に比べ加工可能配管径が多く臨機応変に対応できる点が優れてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする