BKKU-0210 喰切 盛光 37036027 BKKU-0210 喰切 盛光 37036027

喰切

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37036027 品番 BKKU-0210
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ねじ・くぎ等の頭を切ります。

材質S55C トラスコ品番174-6588 全長(mm)215 質量(g)320 口幅(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37036002
2025-04-21
用途:
投釣り用の天秤やシンカーのアイ作製
安全ガス工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

質実剛健な商品です。
グリップラバーも戻しバネも有りませんがこれで十分てす。
1ミリのステンレスバネ線なら問題無くカット出来ます。
ギリギリの所で切れるのも素敵です。

対象商品:
37036045
2024-06-07
用途:
木工

しっかりした作りです。たまにしか使いませんが、買ってよかったです。

対象商品:
37036002
2023-09-30
用途:
日曜大工
運輸・通信業

買ったときは少し大きすぎるかと思ったが、太い線を切る機会も意外と多かったので大きさとしては適当だった。

対象商品:
37035984
2021-01-15
用途:
ファスナー修理
農・林・水産業

刃の角度、幅がちょうどよく使いやすい。耐久性はもう少し使ってからの判断。

対象商品:
37036002
2019-09-29
用途:
模型のビスの余った箇所の切断

切り口が滑らかです 切った後ヤスリで処理しようとして切り口に指をあててみると滑らかできれいな切り口でした 数ミリの切り残しもなかったです 良い買い物をしました

対象商品:
37036002
2017-02-15
用途:
ピアノ線の切断

0.7mmの線材でも楽に切断できる。
特に問題なし。

2024-05-19
用途:
ワイヤその他金属の切断

長年使ってきた喰切の買い換えのために購入。これまでと同じような作業環境で利用していたのに,使用開始1か月で刃が欠けた。

対象商品:
37036027
2015-04-16
用途:
アルミ板の切り欠き等
建設業・工事業

刃先もきれいに揃っていて問題ないと思います。少々重量がありますがよく切れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする