曜日別特売
CG1YB50-550Z CG Series(CG1YB50) SMC 37036247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1YB50)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)550
550
25
50
30
65
75
100
125
150
170
200
250
300
325
350
370
400
410
450
600
650
700
1000
1100
1200
1250
1500
140
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード37036247品番CG1YB50-550Z
参考基準価格(税別)¥27,230販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)550磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする