SPT-H-PS1/4 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 37036255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
内容量1本注文コード37036255品番SPT-H-PS1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,880
仕様ノンコーティングトラスコ品番202-2575全長(mm)62呼び寸法PS1/4下穴径(Φmm)11.4山数19ねじ長さ(mm)28精度JIS2級食付き部の山数2.5シャンク部角幅(mm)9シャンク径(mm)11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37036255SPT-H-PS1/406619566SPT 4P H 2 PS1/4-19SPT-H-PS1/4 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー) 06619566管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)OSG(オーエスジー)1本
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05361754
2018-04-02
用途: 何かあったときの為に
テイ シークェンス建設業・工事業

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。
「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする