盛光
拍子木
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
360
365
360
トラスコ品番
174-6626
174-6596
174-6600
174-6618
174-6626
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37036325
品番
MKHG-0045
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。
ワークに傷が付きにくいです。
長さ(mm)
360
質量(g)
650
トラスコ品番
174-6626
幅(mm)
45
高さ(mm)
45
タイプ
45角
危険物の類別
非危険物