※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
1セット
1セット(3本)
1個
1本
全5351種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37036377
品番
S-TPT-H-PT1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,640
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
202-0408
全長(mm)
55
呼び寸法
PT1/8
下穴径(Φmm)
8.2
山数
28
ねじ長さ(mm)
16.5
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5
シャンク部角幅(mm)
6
シャンク径(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37036377
S-TPT-H-PT1/8
06619602
S-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28
管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)
1本
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました