S-TPT-H-PT3/8 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 37036413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
内容量1本注文コード37036413品番S-TPT-H-PT3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,260
仕様ノンコーティングトラスコ品番202-0424全長(mm)65呼び寸法PT3/8下穴径(Φmm)14.4山数19ねじ長さ(mm)21.0精度JIS2級食付き部の山数2.5シャンク部角幅(mm)11シャンク径(mm)14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37036413S-TPT-H-PT3/806619627S-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19S-TPT-H-PT3/8 管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 06619627管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05361754
2018-04-02
用途: 何かあったときの為に
テイ シークェンス建設業・工事業

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。
「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする