ジェットオイラー 400mLタイプ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37036946 品番 304B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(mL)400 ブルー 用途油の他に、水・薬品・接着剤など。 トラスコ品番297-3103 材質ポリエチレン 高さ(mm)282 質量(g)50 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)76 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
工業用刃物機械の油さし
東海熱処理株式会社 様

オイルの容量にバリエーションがあるので
いくつか揃えて必要箇所ごとに置いています。

2025-05-15
用途:
普通のオイラ―です。

自動車のブレーキオイル補充用に購入
自分の車はかなり作業しにくい場所にタンクが
あるのでカウルトップを外すのも面倒なので
こいつでコツコツ継ぎ足しをしています!
この手の製品はノズル締め込み部から内用液が漏れたり
しますが、今の所問題無く使用出来ています...
ブレーキオイルと素材の相性は未確認ですが(笑)

対象商品:
37036921
2023-08-12
用途:
注油に
Rcycle 様

色々な物に注油する為色々物色していましたが、こちらを見つけてこうにしました。使いやすくて気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
37036946
2022-11-21
用途:
機械メンテナンス

機械メンテナンスのオイル差しで使用。使い易くコスパもいいので助かります。また注文します。

対象商品:
37036921
2022-10-29
用途:
トラックのメンテナンス
建設業・工事業

いつも使ってるのを落としてノズルの付け根が割れてしまい買い換えました普通に良い感じに使ってます。

対象商品:
37036964
2022-07-19
用途:
車備品

オイル添加剤を入れる為に購入しました。
洩れも無く簡単に使用出来、洗浄も楽でした。
複数購入してオイルの種類で使い分けしています。
価格の点も満足です。

対象商品:
37036946
2022-01-13
用途:
ブレーキフルード交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキフルード交換で使いました。漏れもなく容器も外気が寒くても程良く柔軟性があるので楽に給油できました。

1人が参考にしています
対象商品:
37036921
2020-10-08
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

本体の大きさ、ノズルの長さ、挿しやすさがちょうどいい。使い勝手の良さに気に入りました。リピート購入したいほどです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする