ジェットオイラー ベビー型

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37036982 品番 303Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。

容量(mL)300 イエロー トラスコ品番297-3090 材質ポリエチレン 高さ(mm)220 質量(g)37.5 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
除雪機のオイル交換
建設業・工事業

除雪機や発電機などの口が広くなく、入れづらいエンジンやギアBOXの
オイル交換に使用しています。
先っぽは少し太めにカットして。
目盛りもついて入れる量もわかります。
小型汎用エンジンにはこれ一択ですね。

対象商品:
37036842
2023-05-24
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

価格は安いし、しっかりした商品でした。
また購入したいと思います。

対象商品:
37036824
2022-07-15
用途:
機械のメンテナンス用
製造業

オイル漏れもなく、粘度ごとに色分け出来て便利です。
大きさも手に馴染むちょうど良い大きさです。

対象商品:
37036824
2022-02-04
用途:
機械に油を注入するとき

マシーン油を機械に注入するときに使用してますが以前使用してた時ネジ部の付け根でもげてしまいました。他にないのでリピートです。

対象商品:
37036885
2022-05-10
用途:
油さし

容器が柔らかくて使いやすいのでサイズ違いで購入してます。

対象商品:
37036867
2020-08-22
用途:
自動車整備
くるまや CHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

部品へのオイル塗布作業に使用しています。内容量等丁度良い感じです。

対象商品:
37036982
2020-07-11
用途:
注油
卸売・小売業

ギヤオイルの注入に使用しました。
本体も程よい固さです。

対象商品:
37036824
2019-05-25
用途:
ギアオイルの注入
サービス業

ギアオイルの注入口は斜めだったり横だったり、オイラーがあるととても便利。普通のオイラーと違うところはジェットオイラーというところ、オイラー容器の柔らかさです。ジェットというだけあって柔らかく中身が素早く押し出せます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする