フルプラ
フルプラの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
フルプラの オイラー
ジェットオイラー角型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37037104
品番
300B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
297-2824
材質
ポリエチレン
色
ブルー
容量(mL)
350
高さ(mm)
236
質量(g)
47
タイプ
角型
ノズル長(mm)
120
底面サイズ(mm)
84×74