705-02 ダイヤスプレースウィング500 フルプラ 37037253 705-02 ダイヤスプレースウィング500 フルプラ 37037253 705-02 ダイヤスプレースウィング500 フルプラ 37037253 705-02 ダイヤスプレースウィング500 フルプラ 37037253 705-02 ダイヤスプレースウィング500 フルプラ 37037253 705-02 ダイヤスプレースウィング500 フルプラ 37037253

ダイヤスプレースウィング500

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37037253 品番 705-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。

容量(mL)500 材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 トラスコ品番295-0332 グリーン 質量(g)102 1目盛(mL)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206 危険物の類別非危険物
注意
※55℃以上のお湯・塗料など不可。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37037226
2025-05-18
用途:
次亜塩素酸水の噴霧用

業務にて器具&設備に次亜塩素酸を噴霧して衛生的に保ってます。噴霧の勢いも強く容量も多く入り傾けても吸い上げに問題なしです。以前は赤でしたがアイボリーがいい色です。
けっこう、おすすめです。

対象商品:
37037226
2021-05-21
用途:
害虫、害鳥等の防御目的
医療・福祉・介護関連業

ノズル部分の精度はまあまあOK。
霧状にするものはごまんとあるが、遠方にとどくジェット状になるものがなかなか無いがこれはOK。貴重。

対象商品:
37037253
2020-07-22
用途:
次亜塩素酸水噴霧の消毒時
その他業種

どんな角度にも安定して噴霧でき、霧も細かく満足していました。ハンドルの長さが長めで使いやすいです。が、噴霧の口が壊れてぼたぼたと液が垂れるようになってしまいました。毎日とても愛用していただけに、残念です。

対象商品:
37037253
2019-10-28
用途:
製品仕上げ時に水を噴霧
沢田畳店 様 (製造業)

霧も細かく、液だれもしにくい、耐久性もありとても満足

対象商品:
37037253
2018-02-17
用途:
ガラスの掃除用

レバーが長くて連続で霧吹きするのに手が疲れない。

 他のスプレーはなぜあんなにレバーが短いのだろう?。

対象商品:
37037226
2017-05-20
用途:
におい消し、洗浄スプレーとして

噴射調整が水鉄砲のような直射から広範囲のかなり細かい霧まで出来るのと、シンプルなデザインで気に入っています。

対象商品:
37037271
2017-06-30
用途:
社内消耗品にて使用

しっかりした質に、スプレーのノズルもそんなに堅くないので年配の者でも使いやすい。

対象商品:
37037226
2016-07-06
用途:
洗浄作業時の薬品散布用途

普段は注文コード 37037296 を使用してます。
狭い場所で上向きに使えるので重宝してます。
この製品は霧状に吹き付けるのには良いのですが、飛び散りを防ぐためにストレート状に吹きたいときはかなり多めに調整をしないといけないのでちょっと面倒。 注文コード 37037296 のように先端にメタルが入っていれば調節も早くていいのですが・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする