520 ダイヤスプレー ヨーデル フルプラ 37037454 520 ダイヤスプレー ヨーデル フルプラ 37037454

ダイヤスプレー ヨーデル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37037454 品番 520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
容量(mL)500 トラスコ品番295-0294 イエロー 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×274×242 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37037357
2020-11-27
用途:
除菌用に使用

スプレー容器は欠品状況が多いなかで、この丁度良い形状が見つかったので便利に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37037357
2020-12-19
用途:
加工部品の防錆剤塗布用

1年も使っていると、ゆるみや出量が悪くなってくるのもある為、買い足しで購入。
毎日使っているし、速攻で壊れる物でもないのでやや満足評価です。

1人が参考にしています
対象商品:
37037357
2021-08-25
用途:
除菌用の詰め替え

1年ほどで使えなくなりました。次亜塩素酸を使用していましたが、スプレーすると首元からジョボジョボ漏れてしまいます。

3人が参考にしています
対象商品:
37037357
2020-03-30
用途:
薬品の吹き付け
その他業種

均一にムラなく薬品を吹き付けることができ、使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37037357
2018-09-25
用途:
防錆油を入れて鉄製品に吹きつけ、錆びを予防しています

大きさや価格に手ごろ感があり、工場中で多用しています。容器に別色あれば、何か使い分けできそうに思います。イエローは良い色です。

1人が参考にしています
対象商品:
37037357
2018-01-15
用途:
タイヤワックス用
サービス業

いろいろなスプレーボトルを使いましたが、この商品はとても使いやすかったです

3人が参考にしています
対象商品:
37037357
2020-09-10
用途:
植物への水やり
運輸・通信業

使用して3週間程度でヘッド部根元から水漏れ&霧吹きが出ない症状が発生。ヘッド部とその根元の黒い部分に隙間が発生していることがすぐ分かったが元々どのように圧着されていたのか分からない…いろいろ試したところ水を吸い上げる管の部分とヘッドの部分が黒い部分をまたいでねじ込んであることを確認。そちらをガッチリと(ヘッド部分根元に十字の突起があり、黒い部分にそれに嵌合する切り込みがありそれをかみ合わせて)ねじ込むことで継続して利用出来ている。が、ただのねじ込みなので時折緩むことあり。これはもう構造上仕方無いかなと思いその度に強くねじ込んで使っている。水を補充する際になるべくヘッド部を持たずに黒い部分を持って回せば多少は延命出来る感じ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする