曜日別特売
#1200 ザ・スプレー DX ダリヤ(マルハチ産業) 37037506

ザ・スプレー DX

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37037506品番#1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。
別売の真鍮ノズル(NO.0901)が使用できます。
オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です。

容量(mL)1000トラスコ品番215-1324材質本体:ポリプロピレン 容器:PET樹脂幅(mm)110材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) 容器:透明PET・G樹脂透明高さ(mm)290質量(g)180奥行(mm)1101目盛(mL)100使用流体水、濃度80%以下のアルコール耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL)2危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37037506
2023-07-14
用途: 洗車用のシャンプー吹付に使用
株式会社モトランド自動車・二輪車・自転車関連業

タンクも大きく、噴霧の量も多くて使い勝手は良いです。

2019-09-21
用途: 家庭菜園
建設業・工事業

自在スプレーでどんな角度でも、と書いてありますが逆さではまともに出ませんでした。
4メーカーのスプレーを買い試してみましたが、浅香工業さんの品が良かったのでヘッドのみの物を買い足し、このボトルに付け替えました。フルプラも良かったですが、4メーカー中 2メーカーは不良品レベルのハズレでした。

対象商品 : 37037506
2017-09-11
用途: 漂白剤をシュッとスプレー
その他業種

やってはいけない作業。漂白剤で黒カビにスプレーして放置、その後水かけ。霧状の液体を吸い込まないように・・・。商品は最高です。安物じゃない!

1が参考にしています
対象商品 : 37037506
2016-04-01
用途: フイルム施工での使用

多少の高さでも落としたときにハンドルの所が割れてしまい使用出来なくなった。
購入後1日めでの出来事。

MonotaROからの回答

この度は書き込みありがとうございます。
お届け後に傷や汚れが生じた商品につきましては、返品対象外とさせていただいております。
何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする