蓄圧スプレー スーパー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37037524 品番NO626
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類蓄圧式 タンク容量(L)1 型式手持式 質量(g)330 耐熱温度(℃)-7〜40 トラスコ品番215-1367

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37037524
2022-10-12
用途:
フイルム貼り
サービス業

蓄圧とそのするのに何回も圧縮しないと駄目です。パッキンの不具合か?
さらにそのまま置いておくと下に水が漏れている

対象商品:
37037524
2019-08-26
用途:
除草剤散布
自動車・二輪車・自転車関連業

加圧しておけば出続けるので楽に作業できるようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
37037524
2019-03-01
用途:
プラターでの野菜などの殺虫剤の塗布
有限会社アイテック 様

価格の割にはたいへん満足。追加の購入で薬を使い分けようかと思っています。まずはしばらく使ってみて耐久性を確認したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37037524
2018-10-16
用途:
ホットヨガの加湿、除菌、消臭
サービス業

夏は主に除菌消臭、冬は加湿で年中使わせていただいております。
沢山入るので助かります。畜圧ですと手が痛くならなくてとてもいいです。また壊れる頃買います。

1人が参考にしています
対象商品:
37037524
2019-08-06
用途:
除草剤 散布

ハンドスプレーのように霧状にならず薬液が早くなくなります。
吹き出し口の工夫が少し足りない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする