240 ポリジョッキ フルプラ 37037646 240 ポリジョッキ フルプラ 37037646

ポリジョッキ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37037646 品番 240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

●握りやすい取手です。
●液体などの移し替えに便利です。
●バランスよく注入できるノズルです。

仕様
ふた・こし網なし
取っ手一体成形
容量(L)4 全高(mm)380 底径(Φmm)190 材質ポリエチレン トラスコ品番324-8551 質量(g)300 タイプフタなし 口径(Φ)13 本体寸法(mm)190×420×380 ノズル長(mm)220 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37037585
2023-04-21
用途:
機械のオイル補充等
製造業

フライス盤や機械全般の潤滑油の補充や切削油の補充に丁度良いサイズでとても重宝しています

対象商品:
37037585
2023-04-01
用途:
オートバイのエンジンオイル注入

オートバイのエンジンオイル交換に使用しており容量、サイズにおいてちょうどよいジョッキです。

対象商品:
37037585
2022-03-07
用途:
二輪のメンテナンス
農・林・水産業

前回買った5リットルのでは、大きすぎて使い勝手が悪いので、小さいものにしました。とても便利です。

対象商品:
37037585
2021-02-15
用途:
機械のメンテナンス
有限会社 玉井フルーツ店 様 (製造業)

バッテリー液と一緒に購入しました。使いやすいです。

対象商品:
37037585
2020-12-20
用途:
オイル交換
サービス業

価格的にも魅力だったので、この商品を購入しました。
全く問題ありません。

対象商品:
37037646
2020-01-29
用途:
自動車のオイル交換
株式会社 ファクトリー神宮 様

本体は悪くならないが、ノズルのジャバラの所が長年使用してると切れてくる。
ノズルだけ販売してれば良いのに

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする