※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリス用ホース(SKR・EPL用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37037743 品番 SKR.EPL3M
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)14.0 常用圧力(MPa)34.5 長さ(m)3.0 質量(kg)1.5 トラスコ品番324-9387 材質(外筒)NBRゴム/PVC系 材質(金具):炭素鋼(SUM23) 危険物の類別非危険物 材質(内層)NBRゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37037786
2018-03-28
用途:
重機のメンテナンス。
有限会社東企画 様 (建設業・工事業)

購入の際に注意をしなかったのが悪いのですがジョイント部分がオスーオスなのでそのまま使えず、今、返還のジョイントを探しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする