※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器用交換部品
グリス用ホース(SKR・EPL用)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37037761
品番
SKR.EPL5M
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
14.0
常用圧力(MPa)
34.5
長さ(m)
5.0
質量(kg)
3.4
トラスコ品番
324-9395
材質(外筒)
NBRゴム/PVC系
材質(金具)
:炭素鋼(SUM23)
危険物の類別
非危険物
材質(内層)
NBRゴム