曜日別特売
UTR-B ウルトラバケツ リス興業 37037962

ウルトラバケツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)14
内容量1個注文コード37037962品番UTR-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

使いやすさの追求と柔軟性材料を用い、プロユースにお応えできます。
丈夫で持ちやすく、割れにくいです。

容量(L)14トラスコ品番250-9164質量(kg)1.2グリーン外径×高さH(Φmm×mm)327×257柄の形状柄付底形状R底
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37037962
2013-01-26
用途: 土木建設業の作業用のバケツ

以前、ホムセンターで購入して、使っていたものが、破損したので同じものを探したが、ホームセンターではロープの取っ手バケツしか無く、以前使っていた金物の取っ手の物がほしかったので、ネットで探して購入しました、なぜ取っ手が金物の方が良いのかと言う訳は、作業でヘドロ状になった土砂をバケツ上げしたときに、土砂を空けるときに、ロープ状の物だと、取っ手が中に入り込み汚れて作業手袋が汚れるため、金物の取っ手の方が使い易いためです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする