蝶プラ工業
蝶プラ工業の 物品棚/収納用品
蝶プラ工業の 小物収納箱(パーツケース)
蝶プラ工業の パーツケース
ポリスチレンパーツケース デスコ(透明フタ付タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37038041
品番
690519
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
透明で中身が分かります。
透明フタ付で、ホコリなどがつきません。
質量(g)
186
トラスコ品番
321-4893
容量(mL)
461
色
クリア
高さ(mm)
30
材質(本体)
ポリスチレン
奥行(mm)
106
仕切数(個)
1
仕切り
あり
有効内寸法・奥行(mm)
95
有効内寸法・高さ(mm)
24