蝶プラ工業
蝶プラ工業の 物品棚/収納用品
蝶プラ工業の 小物収納箱(パーツケース)
蝶プラ工業の パーツケース
ポリスチレンパーツケース デスコ(透明フタ付タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37038093
品番
690670
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
透明で中身が分かります。
透明フタ付で、ホコリなどがつきません。
質量(g)
786
トラスコ品番
321-5946
容量(mL)
5700
色
クリア
高さ(mm)
92
材質(本体)
ポリスチレン
奥行(mm)
240
仕切数(個)
1
仕切り
あり
有効内寸法・奥行(mm)
225
有効内寸法・高さ(mm)
82