蝶プラ工業
蝶プラ工業の 物品棚/収納用品
蝶プラ工業の 小物収納箱(パーツケース)
蝶プラ工業の パーツケース
ポリスチレンパーツケース デスコ(透明フタ付タイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
3500
注文コード
37038111
品番
690663
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
透明で中身が分かります。
透明フタ付で、ホコリなどがつきません。
質量(g)
672
トラスコ品番
321-5938
容量(mL)
3500
色
クリア
高さ(mm)
61
材質(本体)
ポリスチレン
奥行(mm)
240
仕切数(個)
1
仕切り
あり
有効内寸法・奥行(mm)
225
有効内寸法・高さ(mm)
52