蝶プラ工業
蝶プラ工業の 物品棚/収納用品
蝶プラ工業の 小物収納箱(パーツケース)
蝶プラ工業の パーツケース
ポリスチレンパーツケース デスコ(フタなしオープンタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37038136
品番
690236
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕切りは固定です。
質量(g)
256
トラスコ品番
321-5890
容量(mL)
1300
色
クリア
高さ(mm)
86
材質(本体)
ポリスチレン
奥行(mm)
83
仕切板
2
仕切数(個)
3
仕切り
あり
有効内寸法・奥行(mm)
77
有効内寸法・高さ(mm)
81(1コマ)