蝶プラ工業
蝶プラ工業の 物品棚/収納用品
蝶プラ工業の 小物収納箱(パーツケース)
蝶プラ工業の パーツケース
ポリスチレンパーツケース デスコ(フタなしオープンタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37038215
品番
690571
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
仕切りは固定です。
質量(g)
126
トラスコ品番
321-5903
容量(mL)
440
色
クリア
高さ(mm)
27
材質(本体)
ポリスチレン
奥行(mm)
102
仕切板
2
仕切数(個)
3
有効内寸法・奥行(mm)
95
有効内寸法・高さ(mm)
24(1コマ)