アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの ツールボックス/ツールバッグ
アイリスオーヤマの 樹脂製(プラスチック)
ハードケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37038276
品番
400-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ビスなどの小物も収納できるパーテーション付のインナートレー(中皿)が付いています。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
350×220×210
仕様
中皿付(取り外し可)
トラスコ品番
325-8017
材質
中皿:ポリプロピレン(PP)、取手・バックル・取手カバー:ABS樹脂
質量(kg)
1.3
色
グレー
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
30
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
210
外寸法・奥行(mm)
220