※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1YF63)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
35
35
50
58
75
87
100
125
150
170
200
250
300
400
480
600
550
800
750
900
1000
1300
1500
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37038758
品番
CG1YF63-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,150
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード