XT 道具箱 リス興業 37038881 XT 道具箱 リス興業 37038881

道具箱

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37038881 品番 XT
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

使い易さと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズに引出し付が加わってさらに便利に。
業務用から家庭用まで充実したラインアップ。
抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。
ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。
素材には耐衝撃グレードの樹脂を使用し割れ難く、大切な道具を守ります。

容量(L)28 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)515×352×323 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)449×294×210 グリーン 仕様フタ付・引き出し付 トラスコ品番249-5180 材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)4 フタあり 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×261×57 外寸法・幅(mm)515 外寸法・高さ(mm)323 外寸法・奥行(mm)352 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
油圧ユニットを入れる道具箱
有限会社山中地質調査 様

大きさが、丁度良い。内側に段ボール箱をガムテープで張り付け、油圧油が漏れても、大丈夫なように加工しています。運搬中の振動も抑えてねじの緩み防止にもなっています。

対象商品:
10930965
2021-08-21
用途:
道具箱として使用
有限会社瀬戸建設 様

リス興業の道具箱は、丈夫で長持ちするので10個近く買いました。

対象商品:
37038863
2017-12-27
用途:
機械メンテナンス道具入れとして。
株式会社ワイズエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

大変頑丈で耐久性が有りそうです、今後も複数購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする