ワンタッチベルト

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37039021 品番AW-OBLW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

片手で外せる、ワンタッチバックル採用。

幅×長さ(mm)50×1400 腰廻り(cm)85〜110(目安) 質量(g)150 材質高耐久性ポリプロピレン(PP) 用途建築・工事用ワンタッチベルト トラスコ品番335-4105
注意
※安全帯ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60839493
2024-02-25
用途:
塗装作業時
その他業種

安全帯の要らない場所での作業では軽くて着脱しやすく重宝しています。

対象商品:
37039003
2022-06-06
用途:
工具袋などを下げるために
建設業・工事業

厚手でしっかりしています。ペンドライバーを下げていても重みを感じず大変気に入ってます。

対象商品:
60839493
2021-10-18
用途:
剪定道具で使用
サービス業

人と被らない白をチョイスだが汚れない黒がベストか?次回に。単純にワンタッチは便利で快適。短いよりは良いが私には長すぎる(万人には無理ですね)

1人が参考にしています
対象商品:
37039003
2021-03-26
用途:
大工仕事
kauri craft 様 (製造業)

作業パンツのベルトではなく腰袋用です
程度な柔軟性があり使いやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
60839484
2019-11-14
用途:
腰袋使用時

硬さ・厚み・幅は丁度いいです。ただ、長さ調節した時の余った部分をまとめる通し具(ベルトで言う定革)が一つ付いてると、余分な部分が垂れ下がらないと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
37039003
2018-07-16
用途:
腰袋を使う際に使用
株式会社ミカド 様 (建設業・工事業)

長さ調節が凄くめんどくさい。使い勝手は普通に良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37039003
2018-05-08
用途:
作業時のベルト
医療・福祉・介護関連業

太鼓腹には最適、うまく締め付けてくれます。ズボンのずり落ちなし。

対象商品:
37039003
2018-03-14
用途:
コンパネ養生の準備作業
建設業・工事業

長さに十分余裕があり助かる。こしもしっかりして工具の重さに負けないようだ。良い品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする