曜日別特売
N-S 道具箱(透明) リス興業 37039922

道具箱(透明)

(1件のレビュー)
容量(L)28
内容量1個注文コード37039922品番N-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

収納物が分かりやすい透明タイプです。
フタのロックもしっかりできて安心です。

容量(L)28外寸(幅×奥行×高さ)(mm)567×411×190クリアトラスコ品番326-3401材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス質量(kg)2.7有効内寸(mm)499×347×160フタあり外寸法・幅(mm)567外寸法・高さ(mm)190外寸法・奥行(mm)411コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37038784
2017-11-27
用途: 電動工具の収納
有限会社松井電気電気・ガス・熱供給・水道業

納入の時に上部の蓋が破損していたので交換してもらったが、
少しよわそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする