KB-540-R 密閉バックルストッカー アイリスオーヤマ 37039974

密閉バックルストッカー

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)239.5 注文コード37039974 品番KB-540-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外寸法・幅・容量・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)548×470×498 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×370×370 容量(L)239.5 収納の目安18L・20Lのポリタンク2個 レッド トラスコ品番325-6413 質量(kg)2.46 有効内寸(mm)450×370×370 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×470×498
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37039992
2024-02-12
用途:
軽トラックの荷台
菊地建設株式会社 様 (建設業・工事業)

大きさは、ちょうど良くて
使いやすいです。
値段も 手頃です。

対象商品:
37039956
2021-07-25
用途:
バイクに取り付けて収納に!

雪の中、灯油を買いに行くのでこの容量を選択。
リピートです。
何年前に買ったか覚えていませんが、大変重宝しています。
18Lのポリタンクが2個、すっぽりと入ります。
蓋が割れた事、バックルが脱落した事で再購入です。

2人が参考にしています
対象商品:
37039956
2021-03-03
用途:
宅配用ボックスとして利用
その他業種

外観が綺麗で頑丈なため宅配ボックスとして十分満足である

1人が参考にしています
対象商品:
37039956
2021-03-20
用途:
バイクに取り付け
製造業

長距離のツーリングで250ccのバイクに取り付けるために購入。
サイズは出来るだけ大きくしたかったのでこの製品を選択した。
蓋が勝手に開かないように鍵の代わりにカラビナを付けると使いやすい。
防雨で容量もあるため普段はヘルメット等を入れて駐車場に置いているが問題なし。

2人が参考にしています
対象商品:
37039956
2021-02-18
用途:
物入れ保管。
その他業種

物入れ用に購入、宅配便など留守などの時に品物を入れて鍵もかけられるので購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37039992
2019-08-12
用途:
取り敢えず、手近においておきたいモノの収容ケースとして。
行政書士千種稔幸事務所 様

我が家の書斎(2F,8帖)は、IT機器、書籍、資料等のモノで、足場もない位です。退職後何か世の為と思って、無償で始めた法律のコンサル業務、生活のチェアドバイスが、情報収集費用に年間約120万円もかかり、妻の猛反対にもめげず、今も28年間も続けています。幸いにも、書斎の南側に幅約約130pの屋根付きベランダがあるので、そこにストッカーを置き書籍、資料、データーを一時的に収納入しています。防水対策万全、鍵もかかり安心です。重いので底に4ケ所コロをつけられるとより良いのですが。アイリスオーヤマの新技術開発力に期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
37039992
2019-06-28
用途:
屋外ストッカー用として
運輸・通信業

金属部品を入れて屋外使用ですが中のパッキンのおかげで密閉度が高く雨水が入って中身が傷むこともなく重宝しています。

もうワンサイズ大きいのがあればさらにありがたいです。

対象商品:
37039992
2020-03-29
用途:
車や船上での雑品の収納
有限会社橋本組 様

2個発注していたのですが、1個の内側の隅が割れていました。安価な商品なので、そのまま接着剤を流し込んで使用していますが、購入以来三度の大雨をしのぎ、中のものは大丈夫だったので、これから活躍してくれるだろうと期待しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする