スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 高強度
嫌気性封着剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(50g)
注文コード
37040482
品番
TB1303N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
用途
ねじボルトの固定。
メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
仕様
嫌気性、高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)
トラスコ品番
126-3633
色
緑
質量(g)
66
主なワーク
3次元形状
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37040482
TB1303N
02335392
TB1303N-50G
1300N嫌気性封着剤
スリーボンド
1本(50g)
¥
3,698
欠品中
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました