TB2082F 金属補修用充填接着剤セット スリーボンド 37040561

 

TB2082F 金属補修用充填接着剤セット スリーボンド 37040561
TB2082F 金属補修用充填接着剤セット スリーボンド 37040561

金属補修用充填接着剤セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1500g)注文コード37040561品番TB2082F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200

金属の接着に優れています。
硬化収縮が少なく、充填接着に適しています。

用途
金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着。
ねじ部のもれ止め補修。
容量(g)1500質量(kg/セット)2.4仕様2液混合型、金属補修用充填補修剤トラスコ品番243-8852セット内容本剤/広口ポリ容器入×7、硬化剤/缶入×7、溶剤/200g×1缶入、プラスチック製ヘラ1本、ガラスクロス1本質量(kg)2.4主剤・黒、硬化剤・淡黄色透明主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60主な用途金属、タイル、ガラス等硬化時間(時間)(25℃)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類半硬化乾燥時間(時間)5毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする