3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の 瞬間接着剤
3M(スリーエム)の 難接着
瞬間接着剤 凹凸/多孔質用 高粘度タイプ IG40H
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(27mL)
注文コード
37040893
品番
IG40H 27ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
主な用途
EPDM、ゴム、プラスチック
用途
金属、プラスチック、ゴムの接着。
仕様
高粘度型
トラスコ品番
293-0463
色
無色透明
質量(g)
45
主成分
シアノアクリレート
不揮発分
100%
引張せん断接着強さ(MPa)
0.3(EPDM)
粘度(Pa・s)
0.4〜0.6
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.027L
固着時間(秒)
5〜40
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ、3次元形状