トーヨーマテラン
トーヨーマテランの 補修材
トーヨーマテランの 浴室/台所用
MATERAN S抗菌タイル目地材
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
37041216
品番
NO5123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥490
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水を加えるだけで作業できます。
防カビ剤配合によりカビの発生をおさえます。
色
白
硬化時間(時間)
(20℃)4
用途
内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。
トラスコ品番
309-5533
材質/仕上
ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤、防カビ剤
質量(g)
500
可使時間(分)
15
危険物の類別
非危険物