NO105241 MATERAN 内壁用パテ 400g トーヨーマテラン 37041374 NO105241 MATERAN 内壁用パテ 400g トーヨーマテラン 37041374

MATERAN 内壁用パテ 400g

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(400g) 注文コード37041374 品番NO105241
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,146 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペンキ、絵具も塗れます。

用途
室内壁の凹凸ひび割れ。
柱のすき間充填。
硬化時間(時間)(20℃)2〜5 仕様水性 トラスコ品番309-5461 質量(g)400 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする