トーヨーマテラン
トーヨーマテランの 補修材
トーヨーマテランの 配管/水回り用
MATERAN 配管・穴埋め用パテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400g)
注文コード
37041383
品番
NO105247
参考基準価格(税別)
¥1,146
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
作業後すぐに使用でき、手につきにくく、物によくつきます。
色
白
用途
エアコンの配管取付部のすき間や充填穴埋めに。
仕様
非硬化
トラスコ品番
309-5479
材質/仕上
炭酸カルシウム、ポリブデン樹脂、顔料
質量(g)
400
危険物の類別
非危険物