トーヨーマテラン
トーヨーマテランの セメント/アスファルト
トーヨーマテランの セメント
MATERAN 防水セメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2kg)
注文コード
37041401
品番
NO5112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
水を加えるだけで作業できます。
色
灰
特性
防水
硬化時間
24時間
用途
池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工。
トラスコ品番
309-5525
質量(kg)
2
危険物の類別
非危険物
施工面積
30cm×30cm(1cm厚)