LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 焼付防止剤
アンチシーズNー5000 453.6g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(454g)
注文コード
37041803
品番
51269
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
純度の高いニッケルベースの焼付防止潤滑剤です。
用途
1315℃までの腐食性の強い環境。
第1、2、3種の原子力発電所、化学プラント、製薬、製紙プラントなど。
仕様
ペースト状
トラスコ品番
275-1411
色
銀
質量(g)
600
使用温度範囲
-29〜1315℃
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
453.6g
危険物の性状
非水溶性