E20NS50 LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケル 37041961

 

E20NS50 LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケル 37041961
E20NS50 LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケル 37041961

LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(50mL)注文コード37041961品番E20NS50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

高いせん断はく離強度を有し、高負荷部の接着に最適です。
垂れが少なくポッティング(肉盛り)、垂直面への塗布に適します。

主な用途アルミ、ステンレス、ガラス仕様ガンタイプ2液混合型トラスコ品番332-7531淡黄褐色質量(g)86粘度高粘度硬化時間(分)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)84~94
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする