96321 LOCTITE パイプリペアーキット LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37042564 96321 LOCTITE パイプリペアーキット LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37042564

LOCTITE パイプリペアーキット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37042564 品番 96321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。
反射型テープにより、パイプ漏れ補修個所の確認が容易です。

セット内容
ウレタン充填ファイバーグラステープ51×1800mm
エポキシパテ45g
用途
漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。
配管継手ダクトの補修と補強。
トラスコ品番215-0859 質量(g)144 使用温度範囲(℃)-29〜121 可使時間(分)3〜5 硬化時間(分)(25℃)30 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37042564
2017-11-29
用途:
工場内工業用水配管のピンホール漏洩対応
三恵技研工業株式会社 様

配管の内部腐食による穴あきをパイプ外面から手軽に補修できる為、弊社の築50年経過工場では必需品です。
昼休みと同時にポンプ停止し、補修に10分、午後の作業開始に間に合います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする