FMD127300 フランジシール剤5127(異種フランジ用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37042783 FMD127300 フランジシール剤5127(異種フランジ用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37042783

フランジシール剤5127(異種フランジ用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 37042783 品番 FMD127300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

室温硬化型1液嫌気性シール剤です。
成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。

種別ノズル付・カートリッジタイプ 用途異種フランジシールに。 仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性 トラスコ品番332-7833 質量(g)350 使用温度範囲-55〜150℃ 粘度ペースト(チキソ) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37042783
2016-06-18
用途:
トラック用T/M等のシール剤として

専用商品なので、商品自体には、まったく問題ないが価格が高い。(納期の遅延連絡があったのでキャンセル他社の購入)

対象商品:
37042765
2015-05-18
用途:
自動車エンジン整備

思っていたとおりの作業性で、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする