BAA-2 ボンドアロンアルフア 2g(ブリスターパック) コニシ 37042844

ボンドアロンアルフア 2g(ブリスターパック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2g) 注文コード37042844 品番BAA-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450

一般汎用タイプ。
瞬時に、強力に接着します。

用途金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着。 仕様低粘度型 トラスコ品番000-1252 透明 質量(g)20 時間固着時間(23℃)/5秒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37042844 BAA-2 02444136 30115 アロンアルフア(一般用) コニシ アロンアルフア(一般用) コニシ 1本(2g) 319 税込351 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする