コニシ
コニシの シーリング
コニシの 外壁
ボンドマルチコーク
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(333mL)
色
アイボリー
注文コード
37042941
品番
BMC-333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,720
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です。
JSIA F☆☆☆☆適合品です。
色
アイボリー
用途
フッ素鋼板・各種カラー鋼板等の谷どいや屋根材役物・折板の接合シール部の接着。
成分
変成シリコーン樹脂
トラスコ品番
492-2051
容量(mL)
333
質量(g)
520
使用温度範囲
-40〜150℃
主成分
変成シリコーン樹脂
原材料
変成シリコーン樹脂
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆