コニシ
コニシの シーリング
コニシの 外壁
ボンドマルチコーク
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(333mL)
注文コード
37042966
品番
BMC-333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です。
JSIA F☆☆☆☆適合品です。
色
グレー
用途
フッ素鋼板・各種カラー鋼板等の谷どいや屋根材役物・折板の接合シール部の接着。
成分
変成シリコーン樹脂
トラスコ品番
492-2034
容量(mL)
333
質量(g)
520
使用温度範囲
-40〜150℃
主成分
変成シリコーン樹脂
原材料
変成シリコーン樹脂
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.45kg
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆