モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
一般工事用シーリング材防カビタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(333mL)
色
ホワイト
注文コード
37043194
品番
TOSSEAL83W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
防カビ剤が添加されていますので、カビが発生しにくくなっています。
建築用シーリング材として耐候性・耐久性に優れています。
ガラス・タイル・金属・プラスチックなどに良く接着します。
プライマーは不要です。
用途
カビ発生が問題となるような個所の接着シール。
トラスコ品番
281-4137
色
ホワイト
質量(g)
420
使用温度範囲
-40~150℃
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.333L
注意
※2025年4月製造ロットより、グレイ色を「ダークグレー」にパッケージ表示を変更しています。表記のみの変更で、内容物、色目は従来従来通りです。