曜日別特売
INT-S-PT 1 1/4-11 管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37043422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT)注文コード37043422品番INT-S-PT 1 1/4-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥89,800
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工呼び寸法PT11/4ねじ径PT11/4ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT)材質高速度工具鋼(HSS)トラスコ品番121-5639全長(mm)105質量(g)670.6下穴径(Φmm)38.0山数11ねじ長さ(mm)37.5精度JIS2級食付き部の山数3表面処理酸化処理シャンク部角幅(mm)261インチ当たり山数11食付3シャンク径(mm)32メーカー商品コードTIST20U
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37043422INT-S-PT 1 1/4-1118555775INT-S-PT 1'1/4-11INT-S-PT 1 1/4-11 管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 18555775管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37043465
2022-02-09
用途: 管用テーパーネジのタッピング
製造業

テーパーネジ(昔で言うところのPT)は
むしれやすくて困っていたところ、
こちらのタップを使用してから快適です!

対象商品 : 37043483
2017-08-10
用途: Gスター、HPM38のタッピング
アズマ金型

非常にスムースな切れ味です。切粉がしたに出るので今後のタップの耐久性に期待したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする