曜日別特売
INT-S-PT  1/4 -19 管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37043465

管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び1/4シャンク径d(Φmm)11ねじの種類PT(テーパー)注文コード37043465品番INT-S-PT 1/4 -19
参考基準価格(税別)¥8,410販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工呼び寸法PT 1/4-19ねじ径PT1/4ねじの種類PT(テーパー)材質HSSトラスコ品番121-5485形状下穴:通り全長(mm)62規格JIS等級溝数5下穴径(Φmm)10.7山数19ねじ長さ(mm)19.5呼び1/4全長L(mm)62精度JIS2級タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)食付き部の山数3表面処理OX外径の基準寸法(mm)13.157めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長12.5シャンク径d(Φmm)11シャンク部角幅(mm)91インチ当たり山数19食付3P寸法lk(mm)四角部:12シャンク径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードTIST04-シャンク四角部幅(mm)9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37043465
2022-02-09
用途: 管用テーパーネジのタッピング
製造業

テーパーネジ(昔で言うところのPT)は
むしれやすくて困っていたところ、
こちらのタップを使用してから快適です!

対象商品 : 37043483
2017-08-10
用途: Gスター、HPM38のタッピング
アズマ金型

非常にスムースな切れ味です。切粉がしたに出るので今後のタップの耐久性に期待したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする